THANKO(サンコー)[電子機器]
リュックに後付け「ちょっと傘持って手」
手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメント
セット内容
本体、バンド、日本語取扱説明書
材質
ABS
サイズ
幅100×奥行38×高さ40(mm)
質量(g)
約60
保証期間
購入日より6ケ月
取付可能寸法(mm)
肩ひも:幅12~75、 厚み15まで
バンド長(mm)
約170~250(クリップ部含む)
シャフト取付径(Φmm)
6~14.5
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48072510
HANUMBCBK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください