曜日別特売

DDR5対PCメモリー

DDR5対PCメモリー - プリンストンDDR5対PCメモリー - プリンストンDDR5対PCメモリー - プリンストン

PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400
)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM

規格DDR5-4800メモリーモジュール規格PC5-4800定格電源電圧1VCASレイテンシーCL40SPD対応保証期間無期限保証寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーインターフェイスSODIMM
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(GB)
ピン数(ピン)
定格電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48068854PN5-4800-8G1枚82621V
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48068870PN5-4800-8GX21パック16(8×2枚組)2621V
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
48068879PN5-4800-16G1枚162621V
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
48068888PN5-4800-16GX21パック32(16×2枚組)2621V
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
48068897PN5-4800-32G1枚322621V
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
48068906PN5-4800-32GX21パック64(32×2枚組)2621V
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする