DDR5対PCメモリー

DDR5対PCメモリー - プリンストン
(1件のレビュー)

PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400
PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。

仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応内容量1セット(2枚)
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48068915PD5-4800-32GX2
オープン
379,800
417,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 増設

パソコンのメモリーは多いほど良い信者なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする