曜日別特売

多機能美肌エフェクター

多機能美肌エフェクター - カトレ多機能美肌エフェクター - カトレ多機能美肌エフェクター - カトレ多機能美肌エフェクター - カトレ多機能美肌エフェクター - カトレ多機能美肌エフェクター - カトレ

温め+細かいシリコン毛の振動で毛穴の汚れをオフ。
入浴時の洗顔におすすめの洗顔美顔器。
約40℃の温熱プレートで肌を温めて、7000回/分の振動と細やかなシリコンブラシが肌の汚れを落とします。
防水規格IPX6相当なので入浴中にお使いいただけます。
USB充電式、スタンド付き。

仕様可動時間:約60分付属品充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×40×106保証期間1年充電時間(分)約140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069159NBT-910
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする