カトレ
メンズグルーミングトリマー3in1
3種類のヘッドと6つのアタッチメントが髪・眉・ヒゲ・ボディの全身ムダ毛をケア。
本体は水洗い可能の防水設計。
約90分のフル充電で約45分の使用が可能。
充電交流式、海外使用可能。
仕様
可動時間:約45分
付属品
ヘッド3個、アタッチメント6個、クシ、掃除用ブラシ、専用オイル、ACアダプター、充電ケーブル、台座、取扱説明書(保証書付)
電源
AC100-240V 充電交流式
本体質量(g)
133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×38×155
保証期間
1年
充電時間(時間)
約1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48069238
CTB-105
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください