曜日別特売

美容ローラー ブリリアントM

美容ローラー ブリリアントM - カトレ美容ローラー ブリリアントM - カトレ美容ローラー ブリリアントM - カトレ美容ローラー ブリリアントM - カトレ美容ローラー ブリリアントM - カトレ美容ローラー ブリリアントM - カトレ
(1件のレビュー)

マイクロカレント(微弱電流)とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。
3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。
ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。
転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。
マイクロカレントと組み合わせることで心地よいトリートメントとハリのある柔らかな肌を作ります。

付属品取扱説明書(保証書付)電源ソーラーパネル 150mA本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×48×163保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069134NBT-202
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48069134
2023-12-28
用途: 全身のマッサージ
サービス業

家内が朝、夜に全身のマッサージ使用しており、非常に使いやすく効果があるとのことです。2種類のローラーを使用していますが、両方とも大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする