曜日別特売

USB充電式エチケットカッター

USB充電式エチケットカッター - カトレUSB充電式エチケットカッター - カトレUSB充電式エチケットカッター - カトレ

コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。
眉・鼻・耳などをすばやく簡単お手入れ。
刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。
ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。
キズや衝撃に強いステンレスボディ。

仕様可動時間:約30分付属品ノーズトリマーヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140保証期間1年充電時間(時間)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069204CTS-201
オープン
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする