曜日別特売

温冷+イオン導入・イオン導出美顔器

温冷+イオン導入・イオン導出美顔器 - カトレ温冷+イオン導入・イオン導出美顔器 - カトレ温冷+イオン導入・イオン導出美顔器 - カトレ温冷+イオン導入・イオン導出美顔器 - カトレ

温冷+イオン導入/導出でもっちり潤い肌。
温冷差約30℃ のHSP(ヒートショックプロテイン)を活用した美顔器。
コットンを付けたらお使いの化粧水を含ませて、温め+イオン導出で開いた毛穴から汚れを吸着。
キレイになった肌にイオン導入でお使いの美容成分を導入。
シートマスクの上からもお使いいただけます。
仕上げに冷却モードで肌を引き締めて成分をシッカリ閉じ込めます。
使用直後にモッチリ潤い肌を実感することができます。
USB充電式。

仕様可動時間:約25分付属品充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×37×153保証期間1年充電時間(分)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069150NBT-216
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする