日動工業
ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!
ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。
本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種
ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
セット内容
ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本
質量(kg)
1.3
ケーブル長(m)
出力側:1
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073124
AS-CEX1-SET
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください