静電ノズル タテ噴口式 2頭口

静電ノズル タテ噴口式  2頭口 - アリミツ

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!
ナスやピーマンなど立体作物向けです。
細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。

用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65散布幅(m)0.46内容量1台
関連資料:(28.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069274AES-02LH
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする