アリミツ
背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。
軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。
パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途
防除
燃料
潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
内容量
1台
関連資料:
(28.64MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タンク容量(L)
使用圧力(MPa)
ポンプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48069317
SDP-208B
ワイドノズル2頭口・除草剤ノズル
8.4
薬液:20
6段切替(0/0.6/1.2/1.8/2.4/3)
2連ピストン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48069308
SDP-165D2
ワイドノズル2頭口
8
薬液:16
1~2
2連プランジャー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください