アリミツ
すずらん式静電ノズル 4頭口
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!
ネギやキャベツなどの平面作物向けです。
広い範囲の散布に最適です。
手散布4頭口です。
用途
防除
仕様
ノズル頭口:4
全長(mm)
ノズル:2310~2910
質量(kg)
ノズル:1.2
最高使用圧力(MPa)
3
散布幅(m)
1.32
内容量
1台
関連資料:
(28.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48069290
AES-04LH
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください