曜日別特売

背負動力噴霧機 ハッピー

背負動力噴霧機 ハッピー - アリミツ

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。
バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!
噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。
軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。

用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40内容量1台
関連資料:(28.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069396SDBW-10
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする