アリミツ
静電ノズル 10頭口 +2輪カート
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!
キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。
ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途
防除
仕様
ノズル頭口:10
全長(mm)
ノズル:1330
質量(kg)
ノズル:3.3
散布幅(m)
1.5
内容量
1セット
関連資料:
(28.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48069299
‐
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください