曜日別特売

背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子

背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 - アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 - アリミツ

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。
背負ったままエンジン始動が可能です。
シンプル設計&簡単操作で本格機能!

用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6内容量1台
関連資料:(28.64MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
燃料
ノズル
エンジン型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069326SDK-1025.6薬液:10混合(FC,FD級2サイクルオイル50:1)ワイドノズル1頭口・カバー付除草ノズルGE233P
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48069344SDK-202B6.8薬液:20潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)ワイドノズル2頭口・除草ノズルDE211P
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48069335SDK-162B6.5薬液:16潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)ワイドノズル2頭口・除草ノズルEE233P/04
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする