アリミツ
背負動力噴霧機 トマピーA
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。
バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!
噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。
軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途
防除
質量(kg)
3.2
タンク容量(L)
薬液:10
最高圧力(MPa)
0.3
連続使用時間(分)
縦2頭口/120・広角除草W型/200
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
充電時間(分)
40
内容量
1台
関連資料:
(28.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高圧力(MPa)
連続使用時間(分)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48069405
SDB-10A2
薬液:10
0.3
縦2頭口/120・広角除草W型/200
3.2
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください