曜日別特売

熊よけカウベル

熊よけカウベル - 浅野木工所

ベルの音で熊との遭遇を回避 !
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。
国内製造のベルとなり、材質は真鍮製。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるベルト付き。

用途熊よけに。材質ベル/鉄製(銅メッキ)寸法(mm)54×60質量(g)74ベルト寸法(mm)22×90内容量1個
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073368#27080
オープン
2,380
2,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする