浅野木工所
熊よけ鈴
鈴の音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。
遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる細巾ベルト付き。
用途
熊よけに。
材質
鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ
細巾
直径(Φmm)
鈴:27
質量(g)
30
ベルト寸法(mm)
22×90
内容量
1個
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073264
#27055
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください