浅野木工所
熊よけ鈴 カラビナロック式
鈴の音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。
遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる広巾ベルト付き。
用途
熊よけに。
材質
鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)
鈴:27
質量(g)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073307
#27110
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください