曜日別特売

熊よけベル

熊よけベル - 浅野木工所熊よけベル - 浅野木工所

職人手作り・よく響く真鍮製。
ベルの音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。
ベルの材質は真鍮製。国内製造のベルで、遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるベルト付き。

用途熊よけに。材質ベル/真鍮ベルト寸法(mm)22×90内容量1個
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073334#2706048×48100
オープン
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
48073350#2706558×58170
オープン
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする