曜日別特売

熊よけカウベル

熊よけカウベル - 浅野木工所

ベルの音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。
国内製造の鈴で、遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。

用途熊よけに。材質ベル/鉄製(銅メッキ)寸法(mm)54×60質量(g)83タイプカラビナロック式内容量1個
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073359#27125
オープン
2,380
2,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする