浅野木工所
熊よけ鈴 ベルトタイプ
2連の熊よけ鈴。
足や腕に取り付けられルベルト付き。
用途
熊よけに。
仕様
ベルトタイプ
材質
鈴/鉄(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)
鈴:20
ベルト寸法(mm)
25×440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073289
#27090
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください