曜日別特売

強力ラウンドホー 1200 柄付

強力ラウンドホー 1200 柄付 - 金象印強力ラウンドホー 1200 柄付 - 金象印強力ラウンドホー 1200 柄付 - 金象印強力ラウンドホー 1200 柄付 - 金象印強力ラウンドホー 1200 柄付 - 金象印強力ラウンドホー 1200 柄付 - 金象印

根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。
土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。
刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)
焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。

用途畑やお庭の除草作業に。材質頭部/スチール、柄部/天然木長さ(mm)頭部:165全長(mm)1385質量(kg)1.1高さ(mm)刃部:50刃幅(mm)155板厚(mm)刃先部:2.3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48072747#73620
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする