Backpacker アウトドア用ブユ虫シールド

Backpacker アウトドア用ブユ虫シールド - 住化エンバイロメンタルサイエンスBackpacker アウトドア用ブユ虫シールド - 住化エンバイロメンタルサイエンスBackpacker アウトドア用ブユ虫シールド - 住化エンバイロメンタルサイエンスBackpacker アウトドア用ブユ虫シールド - 住化エンバイロメンタルサイエンスBackpacker アウトドア用ブユ虫シールド - 住化エンバイロメンタルサイエンスBackpacker アウトドア用ブユ虫シールド - 住化エンバイロメンタルサイエンス

屋外の広範囲をカバーする虫よけ器です。
キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!
確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。
空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。
マット1枚で約4時間使用可能です。
有効範囲:ブユ/直径1~2m、ユスリカ/直径4~5m

用途アウトドアでの虫よけに。セット内容本体、虫よけマット3枚、トラベルバッグ、取扱説明書寸法(mm)117×155×60質量(g)232内容量1個
注意
※専用ガスカートリッジは別売りです。本品は屋外専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073499-
オープン
8,180
8,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする