イノベックス(旧日本ウェーブロック)
ポケットエプロン
簡単に装着でき、軽快な使用感があります。
用途
ガーデニング、フローリスト、園芸、カフェ、キッチン
材質
生地(PVC基布ポリエステル)、胸立棒(PE)、バックル(POM)、ベルト(PE+ゴム)
サイズ
フリー
質量(g)
330
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073718
-
アーミーグリーン
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48073727
-
デザートカーキ
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。