superior glove(スーペリア)
耐針手袋
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途
針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業など
色
オレンジ
コーティング
手のひら:ラテックスゴム
内容量
1双
注意
※ご使用前に必ず作業に対する適正を確認してから使用するようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073648
STAGLXPB
S
28
7.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48073657
STAGLXPB
M
29
8.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48073666
STAGLXPB
L
30
10.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Superior Glove: How to Choose the Right Puncture-Resistant Glove
参考になった