エスコ
なまし銅管
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
全長(m)
20
肉厚(mm)
1
管外径(Φmm)
銅:12
外径(Φmm)
12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141959
EA436BA-12
オープン
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類