エスコ
ペンチ
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
TPR(熱可塑性エラストマー)
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48144987
EA682CF-150
150
銅線・鋼線:2.0・2.2・1.6
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
48144996
EA682CF-170
175
銅線・鋼線:2.4・2.6・2.0
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
48145005
EA682CF-200
200
銅線・鋼線:2.4・2.6・2.0
オープン
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください