エスコ
軍手
綿、レーヨン、ポリエステル、その他。
全長(mm)
210
質量(g)
600
入数(双)
12
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ
7
内容量
1双(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152170
EA354A-14A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください