エスコ
多目的流しセット
用途
多目的流し用壁排水Pトラップ。
材質
銅
呼び
32
パイプ外径(Φmm)
31.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152188
EA468CJ-237
810
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
48152197
EA468CJ-238
1030
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください