マグネットソフトケース

マグネットソフトケース - エスコ

金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。

用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。材質軟質塩化ビニール寸法(mm)431×346サイズA3収納寸法(mm)420×297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48152389EA762DB-51
オープン
2,780
3,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする