エスコ
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
刃数
3
先端
120°
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152556
EA827FK-206B
45
5
6.3
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
当日出荷
48152565
EA827FK-208B
50
6
8.3
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
48152574
EA827FK-210B
50
6
10.4
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
48152590
EA827FK-212B
56
8
12.4
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
48152599
EA827FK-216
63
10
16.5
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください