エスコ
プラダンケース用袋取手
(1件のレビュー)
用途
プラダンケース用。
材質
PP
形状
プラダン
寸法(mm)
115×41.5
取付穴(mm)
91×31
入数(個)
2
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152626
EA911BG-46
白
S用
5
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
48152635
EA911BG-47
黒(導電)
S用
5
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
当日出荷
48152644
EA911BG-48
白
W用
10
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
48152660
EA911BG-49
黒(導電)
W用
10
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください