エスコ
ドラム缶用手廻しオイルポンプ
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途
酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)
1330
質量(kg)
2.7
吐出量(mL/ストローク)
400
吐出口外径(Φmm)
31
内容量
1個
注意
※シンナーやベンジンなどの有機溶剤には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152924
EA990XD-9A
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください