エスコ
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途
【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。
接続ねじ
UNF1/2-20
危険物の類別
非危険物
ゲージ径(Φmm)
60
圧力範囲(MPa)
-0.1~2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152967
EA101TW-5
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください