(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット - エスコ

ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。

用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48152976EA101TW-6
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする