曜日別特売

パーツクリーニングブラシ

パーツクリーニングブラシ - エスコ

モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。

全長(mm)280毛丈(mm)67材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛幅(mm)26材質(ハンドル)プラスチック内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48152994EA109AZ-21
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする