エスコ
フレキシブルシャフト
カップリング式。
用途
EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。
接続ねじ(inch)
1/4”-28
長さ(m)
13.7
外径(Φmm)
コアー:7.9
適合パイプ径(Φmm)
14.3~25.4
ホース外径(Φmm)
青:13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153317
EA115GA-15A
オープン
¥
122,000
¥
134,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください