エスコ
超小型高圧洗浄機
用途
適用機種はEA115KR-2。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
200×220×30
質量(g)
270
長さ(m)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153360
EA115KL-11
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください