エアコン洗浄キット(業務用対応)

エアコン洗浄キット(業務用対応) - エスコ

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。

寸法(mm)ノズルガン:300吐出水量(L/min)5適正使用圧力(MPa)3.4繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48153414EA115ZY-11
オープン
34,600
38,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする