エスコ
エアーガン用ノズル
用途
ワーク内径の切粉飛ばしに。
材質
真鍮
パイプ径(Φmm)
5
取付ねじ
G1/8”
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
エア噴出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153430
EA123AN-170
170
200
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
48153439
EA123AN-320
320
190
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください