酸素ボンベ

酸素ボンベ - エスコ
用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5内容量1個
注意
※ガスは充填されていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48153545EA300-41A
オープン
30,600
33,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする