エスコ
静電気除去ベルト
普通のシートがアッというまに除電シートに。自動車のシート、OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途
静電気の電撃ショック防止、OA機器の誤作動防止。
材質
繊維:ポリプロピレン、バックル:強化プラスチック
幅(mm)
20
全長(mm)
1400
色
ベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153579
EA321AK-11
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください