エスコ
耐火・耐熱シート
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途
溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質
耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
1000×10000
瞬間耐熱温度(℃)
700
内容量
1本
注意
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153588
EA334B-13
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください