エスコ
溶接用革手袋(牛床革)
牛革の特性を生かし、熱・火炎から護ります。
用途
溶接。
サイズ
フリーサイズ
材質
国産牛床皮
幅(mm)
手:120、カフス:155
全長(mm)
330
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153606
EA353AB-2A
330
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください