エスコ
溶接用ロング革手袋(牛床革)
(1件のレビュー)
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途
植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。
材質
牛床革(オイル加工)
全長(mm)
600
サイズ
フリー
耐熱温度(℃)
120
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153615
EA353C-80
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください