エスコ
ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
厚さ(mm)
0.06
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
全長(mm)
240
内容量
1枚(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153624
EA354BD-132
M
0.06
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
当日出荷
48153640
EA354BD-134
XL
0.06
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください