エスコ
硬質塩ビ板[サンデーシート]
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途
照明、サイン、看板等のディスプレイに。
入数(枚)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153886
EA440DY-223
0.5
600×600
クリア
透明タイプ
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153868
EA440DY-221
0.5
300×300
クリア
透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153877
EA440DY-222
0.5
300×600
クリア
透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153895
EA440DY-231
1
300×300
クリア
透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153904
EA440DY-232
1
300×300
オレンジ
透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153920
EA440DY-233
1
300×300
スモーク
透明タイプ
オープン
取扱い終了
48153929
EA440DY-271
0.5
300×300
白
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153938
EA440DY-272
0.5
300×600
白
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153947
EA440DY-273
0.5
600×600
白
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153956
EA440DY-274
1
300×300
白
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153965
EA440DY-281
0.5
300×300
黒
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153974
EA440DY-282
0.5
300×600
黒
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153990
EA440DY-283
0.5
600×600
黒
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48153999
EA440DY-284
1
300×300
黒
不透明タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長