【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。


