コンジットベンダー

コンジットベンダー - エスコ

角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。

用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154288EA547DE-4
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする